Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Platten, L 300 x B 300 x H 5 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S180508
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1805-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) teflon
BOLA Platten Standardgrößen in diversen Stärken. Abmessungen: Länge x Breite x Höhe ca. mm 300 x 300 x 5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe platte, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 98,54*
€ 122,37*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 99,21*
€ 123,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.