Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-P174023 Herst.-Nr.: P 1740-23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt Zwei unabhängige Mess-Sensoren PT 100 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt über zwei direkt am Fühler montierte Steckverbindungen Typ Lemo® Buchse Größe 1, jeweils 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 20 - 24 s » T 90: 30 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 400 Fühler Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 500 Anzahl der Mess-Sensoren 2 x PT100 Breite der Kupplung (A) mm ca. 27 Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Lemo ® | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Temperatursensor Typ: | PT-100 | Nettogewicht: | 0,1196 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100, Fühler (Temperieren) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,76* | € 464,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 451,17* | € 523,16* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,23* | € 529,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 455,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|