Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA 250/85/B500 Hochtemperatur-Trockenschrank, Tmax 850°C, 250 l, Controller B500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-NA2581K2
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     NA--2581K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Trockenschrank
Hochtemperaturlaborofen
hochtemperatur trockenschrank
NA 250/85/B500 Hochtemperatur-Trockenschrank, Tmax 850°C, 250 l, Controller B500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
715 kg
Nettogewicht:
616 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18.054,25*
€ 20.587,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 20.946,31*
€ 21.469,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.469,74*
€ 25.548,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.321,45*
€ 25.372,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.990,12*
€ 24.978,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.946,31*
€ 24.926,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20.946,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.