Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-N167418 Herst.-Nr.: N 1674-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Schmutzfänger Mit zwei Gewinden GL 18 zum Anschluss an hartwandige Schläuche(z. B. aus PTFE, PFA, FEP) oder Rohre mit BOLA-Laborverschraubungen. Seitlicher Anschluss mit Verschluss-Stopfen zum leichten Austausch der Filtermembrane (Membranstärken: 0,2 – 3,0 mm) und zur Reinigung.Die Durchflussrichtung markiert ein eingeprägter Pfeil. Komplett aus PTFE, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Anschlussgewinde GL 18 Filterscheiben-Ø mm 25 Durchgangsbohrung mm 8 Gesamthöhe mm 88 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,149 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,13* | € 184,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 172,99* | € 207,46* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,52* | € 209,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 175,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|