Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloudpoint-Pourpoint Thermometer, DIN 12785, analog ASTM 6C, Stabform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M242362TOL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     M242362-TOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Cloudpoint-Pourpoint Thermometer, DIN 12785, analog ASTM 6C, Stabform, -80+20:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 230x6-7mm, Eintauchtiefe 76mm, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
230 mm
Eintauchtiefe:
76 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-80 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+20 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Bezugsnorm:
DIN 12785

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
M242382
ab € 28,23*
Zubehör
Amarell
M242380
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.