Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosimeter Thermometer nach Vogel-Ossag, ähnlich DIN, Einschlussform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M240102CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     M240102-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Stock-Thermometer
Stockthermometer
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter Thermometer nach Vogel-Ossag, ähnlich DIN, Einschlussform, 0+35:0,1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, Oberteil 270x11-12mm, Unterteil Stabform 200x5mm, Eintauchtiefe 208mm, Richterverschluss ohne Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
208 mm
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+35 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
M240180
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.