Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:0,1°C, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L33074CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L33074-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Kälte Laborthermometer
Kälte-Labor-Thermometer
Labor-Thermometer
Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:0,1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 550x9-10mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
550 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-38 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
G14128
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.