| |
|
| Artikel-Nr.: 340-L25952CB Herst.-Nr.: L25952-CB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -5+150:0,2°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 480x9-9,5mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9,5 mm | Länge: | 480 mm | Ende des Temperaturmessbereichs: | +150 °C | Maßeinheit der Skala: | °C | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Skalenteilung: | 0,2 | Thermometerflüssigkeit: | Blaue Füllung | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -5 °C |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 99,02* | € 121,14* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 134,07* | € 159,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|