Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25948CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25948-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Einschlussthermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 420x8,5-9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
420 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+100 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 72,07*
€ 89,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 96,77*
€ 118,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
G14126
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.