Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -3/0+50:0,2°C, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25944CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25944-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Einschlussthermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -3/0+50:0,2°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 350x8-9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
350 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,31*
€ 67,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 70,15*
€ 86,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.