| |
|
| Artikel-Nr.: 340-L25906FL Herst.-Nr.: L25906-FL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 300x8-8,5mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8,5 mm | Ende des Temperaturmessbereichs: | +200 °C | Maßeinheit der Skala: | °C | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Skalenteilung: | 1 | Thermometerflüssigkeit: | Rote Füllung | Länge: | 300 mm | Anfang des Temperaturmessbereichs: | 0 °C |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 29,35* | € 39,27* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 25,96* | € 40,95* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,47* | € 51,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 47,94* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|