| |
|
| Artikel-Nr.: 340-KIBA06 Herst.-Nr.: KIB-A06 EAN/GTIN: 4045761207066 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Dieses Zubehörteil kann nur in Verbindung mit einem passenden Hauptartikel bestellt werden. Einzeln ist dieser Artikel nicht nachrüstbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,8 kg | Nettogewicht: | 1,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,155 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungstiefe: | 0,65 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,48* | € 362,80* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,59* | € 362,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,17* | € 362,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,54* | € 401,05* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,84* | € 453,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|