Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, neon-grün, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB37CO100NG
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB37-CO100NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, neon-grün, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
10
Reihen Anzahl:
10
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
37 mm
Innenhöhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,17*
€ 7,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,80696*
€ 9,75696*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75696*
€ 11,61078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74696*
€ 10,40888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78696*
€ 9,26648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99696*
€ 8,32638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55696*
€ 7,80278
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80696*
€ 6,91028
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.