Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 10 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 128 mm fix, ohne Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA128CO10NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA128-CO10NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Box 128 / 10 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 128 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,167 kg
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,10*
€ 13,01*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,30049*
€ 17,55049*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55049*
€ 20,88508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96049*
€ 20,18298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21049*
€ 18,10048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72049*
€ 16,32738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02049*
€ 15,49438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30049*
€ 13,44758
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.