Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi / 4x4 Fächer, weiss, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa1WH24x4
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa1WH2-4x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
CellBox Maxi / 4x4 Fächer, weiss, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Weiß
Spalten Anzahl:
4
Reihen Anzahl:
4
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
148 mm
Breite:
148 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59066*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12066*
€ 40,60359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59066*
€ 38,78289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49066*
€ 33,90389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32066*
€ 32,51159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78066*
€ 31,86899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59066*
€ 26,88289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.