| |
|
| Artikel-Nr.: 340-K196240FL Herst.-Nr.: K196240-FL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatzthermometer zum Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, 0+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 200x20mm, ganz eintauchend, Verschluss: Stift rund zu, eichfähig Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20 mm | Länge: | 200 mm | Ende des Temperaturmessbereichs: | +50 °C | Maßeinheit der Skala: | °C | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Skalenteilung: | 0,5 | Thermometerflüssigkeit: | Rote Füllung | Anfang des Temperaturmessbereichs: | 0 °C |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 30,06* | € 58,46* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,80* | € 61,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|