Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meteorologische Thermometer nach BS 692, Typ Minimum mit dunkler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K180928ALC
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K180928-ALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxima-Minima-Thermometer
Meteorologisches Thermometer
maxima-minima-thermometer amarell
meteorologisches thermometer
Meteorologische Thermometer nach BS 692, Typ Minimum mit dunkler Glasschleppmarke, Min.3/C, Stabform, -50+25:0,5°C, weißbelegt, Alkohol-Füllung, rundes Gefäß Durchmesser max.16,5mm, ganz eintauchend, widerstandsfähige Einfärbung, im Glasrohrschutzmantel 315-345xmax.16,5mm mit Ringhalterung am oberen Ende des Stabthermometers, eichfähig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Min.3/C
Thermometerflüssigkeit:
Alkohol
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+25 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.