Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meteorologische Thermometer nach BS 692, Typ Minimum mit dunkler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K180924ALC
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K180924-ALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxima-Minima-Thermometer
Meteorologisches Thermometer
maxima-minima-thermometer amarell
meteorologisches thermometer
Meteorologische Thermometer nach BS 692, Typ Minimum mit dunkler Glasschleppmarke, Min.1/C, Stabform, -25+50:0,5°C, weißbelegt, Alkohol-Ffüllung, rundes Gefäß Durchmesser max.16,5mm, ganz eintauchend, widerstandsfähige Einfärbung, im Glasrohrschutzmantel 315-345xmax.16,5mm mit Ringhalterung am oberen Ende des Stabthermometers, eichfähig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Min.1/C
Thermometerflüssigkeit:
Alkohol
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-25 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.