Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke ud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K173046ALC
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K173046-ALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Meteorologisches Thermometer
Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke ud Gabelgefäß, ähnlich DIN, Einschlussform -40+40:0,2°C, Kapillare prismatisch blauleuchtend, Alkohol-Füllung, 360x18+/-0,5mm, ganz eintauchend, mit Sattel und Kunststoffkappe, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Thermometerflüssigkeit:
Alkohol
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+40 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
K173060
€ 175,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.