Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K173044ALC
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K173044-ALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Meteorologisches Thermometer
meteorologisches thermometer
Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke und Gabelgefäß, DIN 58653, Einschlussform, -40+40:0,5°C, Kapillare prismatisch blauleuchtend, Alkohol-Füllung, 290x18+/-0,5mm, ganz eintauchend, mit Sattel und Kunststoffkappe, eichfähig
Weitere Informationen:
Thermometerflüssigkeit:
Alkohol
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+40 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Bezugsnorm:
DIN 58653

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 125,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
K173060
ab € 140,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.