Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K173040ALC
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K173040-ALC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Meteorologisches Thermometer
Meteorologische Extremthermometer, Minimum-Form mit blauer Schleppmarke und Gabelgefäß, DIN 58653, Einschlussform, -40+40:0,5°C, Kapillare rund unbelegt, Alkohol-Füllung, 290x18+/-0,5mm, ganz eintauchend, mit Sattel und Kunststoffkappe, eichfähig
Weitere Informationen:
Thermometerflüssigkeit:
Alkohol
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+40 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Bezugsnorm:
DIN 58653

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
K173060
€ 174,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.