Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken, NS 18,8 x 37 mm Ø 4,0 mm M 10 Mutter, Griff und U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J122020
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
hahnküken
BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 18,8 x 37 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 4,0
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,036 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 10,00*
ab € 7,42*
€ 8,50*
Lager 340
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 8,60*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,53*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 31,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.