Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ersatz-Rändelmuttern, NS21,5 NS24,0 NS29,2 28,0 M14 aus PP, rot


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J119844
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
BOLA Ersatz-Rändelmuttern für BOLA Hahnküken Abmessungen: passend für Größe NS 21,5 / NS 24,0 / NS 29,2 / 28,0 Kegel 1:10 / 1:10 / 1:10 / 1:5 Gewinde M 14 Material PP
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnsicherung (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 10,00*
ab € 1,33*
€ 1,74*
Lager 340
50
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.