Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken, NS 29,2 28,0 M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J119826
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe für Hahnküken
unterlegscheibe für hahnküken
BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken Unterlegscheiben aus PP bzw. PTFE für BOLA-Eco-Hahnküken. Abmessungen: passend für Größe NS 29,2 / 28,0 Kegel 1:10 / 1:5 Gewinde M 14 Material PTFE
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnsicherung (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 10,00*
ab € 1,54*
€ 2,14*
Lager 340
20
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.