Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken, NS 12,5 NS 14,5 13,5 M 8 aus PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J119821
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe für Hahnküken
unterlegscheibe für hahnküken
BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken Unterlegscheiben aus PP bzw. PTFE für BOLA-Eco-Hahnküken. Abmessungen: passend für Größe NS 12,5 / NS 14,5 / 13,5 Kegel 1:10 / 1:10 / 1:5 Gewinde M 8 Material PP
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnsicherung (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 10,00*
ab € 0,76*
€ 1,10*
Lager 340
50
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 1,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.