Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken, NS 10,0 M 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J119820
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken Unterlegscheiben aus PP bzw. PTFE für BOLA-Eco-Hahnküken. Abmessungen: passend für Größe NS 10,0 Kegel 1:10 Gewinde M 7 Material PTFE
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, O-Ring PTFE, Unterlegscheibe für Hahnküken, ptfe 0-ring, 0-ring, Hahnsicherung (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 10,00*
ab € 0,96*
€ 1,25*
Lager 340
50
€ 8,50*
ab € 0,96*
€ 1,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.