Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nierenschale 170 x 100 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWM08300
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWM 083-00
EAN/GTIN:
     4049493048126
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale
Nierenschale 170 x 100 x 35 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Höhe:
35 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
170 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Instrumentenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.