Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstand HO-A08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HOA08
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HO-A08
EAN/GTIN:
     4045761199194
Suchbegriffe:
Prüfstand
prüfstand
Prüfstand für reproduzierbare Prüfbewegungen; So können Fehler, wie sie bei manueller Handhabung der Sonde auftreten können, ausgeschlossen werden. Dies sorgt für noch stabilere Messungen und präzisere Messergebnisse; Leichtgängige Mechanik, Hublänge 34 mm, maximale Höhe des Prüfobjektes innerhalb des Prüfstandes 240 mm, schwenkbarer Prüfkopf für Messungen außerhalb der Grundplatte, sehr robuste Ausführung, Nettogewicht ca. 9 kg;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungshöhe:
0,44 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.111,08*
€ 1.318,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.341,11*
€ 1.428,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,66*
€ 1.700,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,12*
€ 1.687,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,15*
€ 1.642,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,52*
€ 1.614,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,11*
€ 1.595,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.