| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HMM Herst.-Nr.: HMM EAN/GTIN: 4045761139657 |
| | |
|
| | |
| Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt; Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive; Mobilität: Der SAUTER HMM bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität; Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion; Härtevergleichsblock inklusive (790 ± 40 HL); Interner Datenspeicher für bis zu 9 Messwerte; Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an; Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa); Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet; Infrarot-Drucker für die direkte Ausgabe der Messergebnisse im Lieferumfang enthalten; Lieferung im robusten Tragekoffer; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 4,6 kg | Nettogewicht: | 0,25 kg | Verpackungshöhe: | 0,08 m | Verpackungsbreite: | 0,38 m | Verpackungstiefe: | 0,28 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 788,03* | € 853,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 811,00* | € 861,61* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,01* | € 861,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 820,69* | € 864,55* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 985,32* | € 1.032,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 985,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|