Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Pinzetten, L 150 mm PTFE, mit stumpfer Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H91204
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 912-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
PTFE-Pinzette
BOLA Pinzetten Vorgeformte Pinzetten aus PTFE, mit feiner oder stumpfer Spitze. Universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: Länge mm 150
Weitere Informationen:
Pinzettenspitzen Form:
stumpfe Spitze
Gesamtlänge:
150 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: PTFE-Platte, Polytetrafluorethylen Platte, ptfe pinzette, Pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 18,17*
€ 26,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 26,32*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 20,82*
€ 26,74*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,01*
€ 27,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.