Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,820-0,910:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H838146FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H838146-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Mineralöl
Aräometer zur Mineralölprüfung
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,820-0,910:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 380mm lang, Bezugstemperatur 15°C, mit Thermometer -20+60:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
380 mm
Skala Anfangswert:
0,820
Skala Endwert:
0,910
Skalenteilung:
0,001 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.