Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,680-0,770:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H838142FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H838142-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Mineralöl
Aräometer zur Mineralölprüfung
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
Aräometer zur Mineralölprüfung, 0,680-0,770:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 380mm lang, Bezugstemperatur 15°C, mit Thermometer -20+60:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
380 mm
Skala Anfangswert:
0,680
Skala Endwert:
0,770
Skalenteilung:
0,001 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.