Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenthermometer, Einfachtyp, in gelber Plastikhülse mit Clip, Stabform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G15650FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G15650-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Taschenthermometer, Einfachtyp, in gelber Plastikhülse mit Clip, Stabform, -30+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 165x10mm, ganz eintauchend
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
165 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
China
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 10,82*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 12,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.