| |
|
| Artikel-Nr.: 340-G15602FL Herst.-Nr.: G15602-FL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform, -35+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 145x11-12mm, ganz eintauchend Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 145 mm | Anfang des Temperaturmessbereichs: | -35 °C | Ende des Temperaturmessbereichs: | +50 °C | Maßeinheit der Skala: | °C | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Skalenteilung: | 1 | Thermometerflüssigkeit: | Rote Füllung |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,48* | € 34,03* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,72* | € 35,57* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,85* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|