Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührthermometer, Stabform, -30+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G11932FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G11932-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührthermometer
Rührthermometer, Stabform, -30+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 260x6-7mm, ganz eintauchend, oben mit Ring, widerstandsfähige Einfärbung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
260 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.