Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührthermometer, Einschlussform, -10+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G11918FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G11918-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Rührthermometer
einschlussthermometer
Rührthermometer, Einschlussform, -10+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue Spezialfüllung, 300x7-8mm, ganz eintauchend, oben mit Ring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
300 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-10 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+250 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.