Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührthermometer, Einschlussform, -10+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G11914FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G11914-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Rührthermometer
einschlussthermometer
Rührthermometer, Einschlussform, -10+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 260x7-8mm, ganz eintauchend, oben mit Ring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
260 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-10 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+150 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.