Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührthermometer, Einschlussform, -10+110:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G11912FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G11912-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Rührthermometer
einschlussthermometer
Rührthermometer, Einschlussform, -10+110:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 260x7-8mm, ganz eintauchend, oben mit Ring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
260 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-10 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+110 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.