Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät (externe Messzelle) FS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FS4
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FS 4
EAN/GTIN:
     4045761237025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kern kraftmessgerät
dynamometer
Messen von Kräften in verschiedenen;Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem;Messgerät möglich; 3,5'' Touchscreen; Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen; Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich; Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert; USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig; Interner Gerätespeicher (16 GB); Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Toleranzfunktion; Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Spitzenwertmessung; Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände; Lieferung im hochwertigen und robusten;System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive;Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C; Tipp: Bestellen Sie den praktischen System-Koffer;(systainer® T-LOC) zum Lagern und Transportieren;von Zubehör, Klemmen, Sensoren, etc.;gleich mit dazu, SAUTER FS TKZ, siehe Zubehör;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,185 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,41*
€ 1.146,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,34*
€ 1.088,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,20*
€ 1.072,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,99*
€ 1.059,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.