Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Montage-Komplett-Schläuche, UNF1/4'''' 28G L1000mm Ø1,6x3,2mm PTFE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F74028
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 740-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPLC-Schlauch
Komplettschlauch Chromatographie
Laborschlauch
Laborschläuche
BOLA Montage-Komplett-Schläuche Gebördelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF ¼“ 28G aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige Montage im Labor entfällt. Abmessungen: Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8'') - 1,6 x 3,2 Gesamtlänge mm 1.000 ''
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1,6 mm
Außendurchmesser:
3,2 mm
Wanddicke:
0,8 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 11,97*
€ 19,38*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 15,24*
€ 20,83*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 21,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 21,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.