Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Montage-Komplett-Schläuche, UNF1/4'''' 28G L500mm Ø 1,6x3,2mm PTFE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F74024
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 740-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPLC-Schlauch
Komplettschlauch Chromatographie
Laborschlauch
Laborschläuche
BOLA Montage-Komplett-Schläuche Gebördelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF ¼“ 28G aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige Montage im Labor entfällt. Abmessungen: Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8'') - 1,6 x 3,2 Gesamtlänge mm 500 ''
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1,6 mm
Außendurchmesser:
3,2 mm
Wanddicke:
0,8 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 10,76*
€ 17,88*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 13,62*
€ 18,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 19,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 19,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.