Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-F70606 Herst.-Nr.: F 706-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Schlauchhalter Für Schläuche mit Außen-Ø 1,6 mm (1/16“) und 3,2 mm (1/8“). Abmessungen: für Schläuche mit Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 + (1/8'') - 3,2 '' Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0284 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 24,16* | € 40,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 31,90* | € 43,24* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,45* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|