Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Fieberthermom., +32+42:0,1°C, mit Alarm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F699991
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     F699991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Digitale Fieberthermom., +32+42:0,1°C, mit Alarm,
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Länge:
125 mm
Durchmesser:
18 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
32 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+42 °C
Skalenteilung:
0,1°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 5,80*
€ 12,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,60*
€ 14,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.