Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Jumbo Display Innen/Außen Hygro-Thermometer mit Uhr, tägliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E915006
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E915006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Elektron. Jumbo Display Innen/Außen Hygro-Thermometer mit Uhr, tägliche Speicherrücksetzung möglich, -50...+70°C, umschaltbar auf °F, 20...99%rF, Max/Min-Funktion, Gefrierpunktalarm, Weckalarm, abnehmbarer Außenfühler, Gehäuse 110x98x21mm, Außenkabel ca.3m
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
70 °C
Messbare Parameter:
Relative Luftfeuchtigkeit
Ursprungsland:
China
maximale relative Luftfeuchtigkeit:
99 %
minimale relative Luftfeuchtigkeit:
20 %

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 9,00*
ab € 31,02*
€ 50,26*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 55,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.