| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DS31110030 Herst.-Nr.: DS3111-0030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff Thermo Scientific Nalgene Eindrückstopfen sind autoklavierbar und zum einfachen Entfernen mit Zuglasche ausgestattet. Autoklavierbar: Autoklavierbar Beschreibung: Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene Verschlussgröße: 30 mm Anzahl pro Packung: 20 Anzahl pro Karton: 20 Produktlinie: Nalgene™ Typ: Zentrifugenröhrchenkappe Zur Verwendung mit (Geräte): Röhrchen mit 30 mm Außendurchmesser Unit Size: Case of 20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,041 kg | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 20 | | € 8,50* | ab € 2,14* | € 2,88* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,47* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,14* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|