| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DS21680384 Herst.-Nr.: DS2168-0384 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Autoklavierbarer Nalgene™ Septumverschluss, autoklavierbar, Größe 38–430 Diese autoklavierbaren Septumverschlüsse ermöglichen die aseptische Injektion von Reagenzien oder die Probenentnahme ohne Beeinträchtigung der Sterilität oder Integrität des Inhalts. Beschreibung: Autoklavierbare Septumverschlüsse Anzahl pro Karton: 12 Typ: Septumverschluss Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 38-430 Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen mit Gewindegrößen von 38 – 430 mm Öffnung: Schraubgewinde Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,120 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |