Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergier-System HG-15A analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWHG02015
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHG02015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Homogenisator
Dispergier-System HG-15A, analog, Dispergiermenge: 1 - 2500 ml, max. 27000 U/min., Leistung: 300/160 W, Abmessung: 60 x 75 x 215 mm, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz * ohne Dispergierwerkzeug *
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Volumen:
2,5
Maximale Drehzahl:
450 1/s
Nettogewicht:
3,28 kg
Bruttogewicht:
3,28 kg
Ursprungsland:
Südkorea

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,00*
ab € 234,29*
€ 268,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 383,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02108
€ 362,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02110
€ 363,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02118
€ 183,88*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02125
€ 184,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS502020
€ 20,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
€ 108,66*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
€ 128,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.