Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammerofen CWF 13/36 Basisregler E301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CGPC1336301000000
Hersteller:
     Carbolite Gero
Herst.-Nr.:
     CGPC1336301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Großraum Kammerofen 1300°C maximale Temperatur 36 l Kammervolumen 250x320x450mm (HxBxT) Kammergröße 810x690x780mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 9 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.472,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.472,23*
€ 16.031,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.335,64*
€ 15.869,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.012,10*
€ 15.484,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.885,83*
€ 15.334,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.