Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy Kammerofen ELF 11/23B Basisregler E301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CELF1123301000000
Hersteller:
     Carbolite Gero
Herst.-Nr.:
     CELF1123301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Economy Kammerofen 1100°C maximale Temperatur 23 l Kammervolumen Abriebfeste Bodenplatte Vakuumgeformte Faserisolierung mit eingebetteten Heizelementen Abzugskamin sehr kurze Aufheizzeiten 235x255x400mm (HxBxT) Kammergröße 715x505x660mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 2 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 5 kW Verwendet 2 Phasen einer 3-Phasen und Neutral Stromversorgung (zusätzliche Position) Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.539,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.539,69*
€ 8.972,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.468,78*
€ 8.887,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.191,80*
€ 8.558,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.069,30*
€ 8.412,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.062,50*
€ 8.404,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.