Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammerofen CWF 12/13 Basisregler E301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CCWF1213301000000
Hersteller:
     Carbolite Gero
Herst.-Nr.:
     CCWF1213301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Kammerofen 1200°C maximale Temperatur 13 l Kammervolumen 200x200x325mm (HxBxT) Kammergröße 655x435x610mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 230 V, 50 Hz, 3,1 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.893,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.893,51*
€ 10.583,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.813,82*
€ 10.488,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.512,53*
€ 10.129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.384,14*
€ 9.977,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.359,72*
€ 9.948,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.